Schraubendreherbit 5/16Zoll Schlitz 14 mm

Artikelnummer: Z00045991
EAN: 4010886656747
Herstellernummer: 6567470
Gedore
Schraubendreherbit 5/16Zoll Schlitz 14 mm
Inkl. Steuern: 6,32 € VE 1 Stück Netto 5,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Handbetätigung und Elektro- und Druckluftschrauber, für allerhöchste Beanspruchung · Ausführung nach DIN ISO 2351-1 · Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16“) · GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 14,0
Antriebsvierkant 5/16
Antriebssechskant mm 8
Klingenstärke (mm) 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen