5-Stern-Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2225-20H · s: 20 H mm · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen-5-Stern · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00352747
EAN: 4000896097067
Herstellernummer: 2225-20H
5-Stern-Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2225-20H · s: 20 H mm · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen-5-Stern · l: 25 mm
UVP: 8,03 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 7,31 € VE 1 Stück Netto 6,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zur Betätigung von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 6,3 = 1/4″

Made In Germany

  • 20 H zur Betätigung der Verschraubung der Steckpumpe MERCEDES-BENZ Atego und Actros
    MAZDA 3 1,4 und 1,6 l

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 20H
Fahrzeug-Hersteller MAZDA
Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Innen-5-Stern
Länge (mm) 25
Gesamtlänge (für eClass) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen