Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2204-3 · s: 3 mm · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen-Sechskant · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00352714
EAN: 4000896014163
Herstellernummer: 2204-3
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2204-3 · s: 3 mm · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen-Sechskant · l: 25 mm
Inkl. Steuern: 5,65 € VE 1 Stück Netto 4,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für allerhöchste Beanspruchung
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber)
    sowie für Handbetätigung
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 6,3 = 1/4″, ISO 2351-3 - C 6.3

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 3
Schlüsselweite (s1) (mm) 3
Schlüsselweite (mm) 3
Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
Länge (mm) 25
Gesamtlänge (für eClass) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen