Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2206-7 · s: 7 mm · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen-Sechskant · l: 30 mm

Artikelnummer: Z00352730
EAN: 4000896151349
Herstellernummer: 2206-7
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2206-7 · s: 7 mm · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen-Sechskant · l: 30 mm
UVP: 6,31 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 5,71 € VE 1 Stück Netto 4,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innensechskant-Schrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 8 = 5/16″, ISO 2351-3 - C 8

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 7
Schlüsselweite (s1) (mm) 7
Schlüsselweite (mm) 7
Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
Länge (mm) 30
Gesamtlänge (für eClass) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen