- 25%

HAZET Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2206-8 · s: 8 mm · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen-Sechskant · l: 30 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 3,93 €
2,93 €

Netto 2,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Schlüsselweite (s1) 8 Millimeter
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Gesamtlänge 30
Norm ISO 2351-3 C8
Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Durchmesser (min-max)
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Innensechskant-Schrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 8 = 5/16″, ISO 2351-3 - C 8

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 34%
HAZET Splinttreiber-Satz 751HS/5 · l: 150 mm
UVP: 51,76 € 34,00 € Netto 28,57 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben