Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2208-10 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 6.5 mm · h: 1.2 mm · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00352746
EAN: 4000896014323
Herstellernummer: 2208-10
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2208-10 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 6.5 mm · h: 1.2 mm · l: 25 mm
Inkl. Steuern: 5,65 € VE 1 Stück Netto 4,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 6,3 = 1/4″, ISO 2351-1 - C 6.3

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Schlitzschrauben
Länge (mm) 25
Klingenhöhe (mm) 1.2
Klingenbreite (mm) 6.5
Gesamtlänge (für eClass) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen