Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2208-8 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 0.8 mm · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00352767
EAN: 4000896014408
Herstellernummer: 2208-8
HAZET
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2208-8 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 0.8 mm · l: 25 mm
UVP: 2,44 €   - Sie sparen 7%
Inkl. Steuern: 2,26 € VE 1 Stück Netto 1,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 6,3 = 1/4″, ISO 2351-1 - C 6.3

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Schlitzschrauben
Länge (mm) 25
Klingenhöhe (mm) 0.8
Klingenbreite (mm) 5.5
Gesamtlänge (für eClass) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen