HAZET Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2210-13 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 10 mm · h: 1.6 mm · l: 41 mm

Artikelnummer: Z00352753
EAN: 4000896014453
Herstellernummer: 2210-13
HAZET Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2210-13 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 10 mm · h: 1.6 mm · l: 41 mm
UVP: 6,13 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 4,69 € VE 1 Stück Netto 3,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 8 = 5/16″, ISO 2351-1 - C 8

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen