Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2210-9 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm · l: 41 mm

Artikelnummer: Z00352766
EAN: 4000896014484
Herstellernummer: 2210-9
HAZET
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2210-9 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm · l: 41 mm
UVP: 5,18 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 4,74 € VE 1 Stück Netto 3,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 8 = 5/16″, ISO 2351-1 - C 8

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Abtrieb Schlitzschrauben
Länge (mm) 41
Klingenhöhe (mm) 1
Klingenbreite (mm) 5.5
Gesamtlänge (für eClass) 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen