Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2211-5 · M: 5 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen Vielzahn XZN · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00352754
EAN: 4000896056408
Herstellernummer: 2211-5
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2211-5 · M: 5 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen Vielzahn XZN · l: 25 mm
UVP: 5,00 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 4,58 € VE 1 Stück Netto 3,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innenvielzahn-Schrauben (XZN)
  • Außen-Sechskant 6,3 = 1/4″
  • DIN 65254

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite M 5
Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Innen Vielzahn XZN
Länge (mm) 25
Gesamtlänge (für eClass) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen