Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2212-6 · M: 6 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen Vielzahn XZN · l: 32 mm

Artikelnummer: Z00352758
EAN: 4000896056415
Herstellernummer: 2212-6
HAZET
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2212-6 · M: 6 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen Vielzahn XZN · l: 32 mm
UVP: 6,25 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 5,66 € VE 1 Stück Netto 4,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innenvielzahn-Schrauben (XZN)
  • Außen-Sechskant 8 = 5/16″
  • DIN 65254

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite M 6
Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Abtrieb Innen Vielzahn XZN
Länge (mm) 32
Gesamtlänge (für eClass) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen