Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2215-PH1 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Kreuzschlitzschrauben PH · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00352764
EAN: 4000896014491
Herstellernummer: 2215-PH1
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2215-PH1 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Kreuzschlitzschrauben PH · l: 25 mm
Inkl. Steuern: 5,32 € VE 1 Stück Netto 4,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Kreuzschlitz-Schrauben PH
  • Zähhart für Gewindeschrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 6,3 = 1/4″, ISO 2351-2 - C 6.3

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Kreuzschlitzschrauben PH
Länge (mm) 25
Gesamtlänge (für eClass) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen