• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Bit-Halter 810SPC-6.3 - Sechskant hohl 6,3 (¼ Zoll)

UVP: 11,90 € 8,01 € Netto 6,73 €
- 44%

GEDORE Verlängerung, flexibel, ¼" 120 mm

UVP: 16,95 € 9,45 € Netto 7,94 €
- 38%

GEDORE Bit-Halter ¼", lang

UVP: 13,86 € 8,64 € Netto 7,26 €
- 34%

KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit-Satz, 11-tlg., Vielzahn

UVP: 27,31 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 40%

KS TOOLS Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 5/16"

UVP: 4,39 € 2,64 € Netto 2,22 €
- 26%

HAZET Bit 2215-PH4 - Sechskant massiv 6,3 (¼ Zoll) - Kreuzschlitz Profil PH - PH4 mm

Artikelnummer:  
Z00352751 
EAN:  
4000896014583 
Herstellernummer:  
2215-PH4 
Marke:  
HAZET 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,57 €
2,64 €

Netto 2,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Kreuzschlitz Profil PH
Abtriebsgröße PH4
Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Durchmesser (min-max) false
Gesamtlänge 32
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Kreuzschlitz-Größe PH4
Material Sonderstahl
Norm ISO 2351-2 C6,3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Kreuzschlitz-Schrauben PH
  • Zähhart für Gewindeschrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 6,3 = 1/4″, ISO 2351-2 - C 6.3

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben