HAZET Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2216-PZ1 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Pozidrivschrauben PZ · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00352742
EAN: 4000896014606
Herstellernummer: 2216-PZ1
HAZET Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2216-PZ1 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Pozidrivschrauben PZ · l: 25 mm
UVP: 2,38 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 1,77 € Netto 1,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Pozidriv-Schrauben PZ
  • 6kant-Antrieb ähnlich ISO 1173-C 6,3 (1/4″)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtriebsgröße PZ1
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Norm (Antriebsform) sonstige
VDE-geprüft false
Antriebsgröße (in Zoll) Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Antriebsform 6-kant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]