Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2216LG-PZ2 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Pozidrivschrauben PZ · l: 50 mm

Artikelnummer: Z00352773
EAN: 4000896014644
Herstellernummer: 2216LG-PZ2
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2216LG-PZ2 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Pozidrivschrauben PZ · l: 50 mm
Inkl. Steuern: 6,13 € VE 1 Stück Netto 5,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Pozidriv-Schrauben PZ
  • Lange Ausführung
  • 6kant-Antrieb ähnlich ISO 1173-C 6,3 (1/4″)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Pozidrivschrauben PZ
Länge (mm) 50
Gesamtlänge (für eClass) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen