Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2217-PH1 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Kreuzschlitzschrauben PH · l: 32 mm

Artikelnummer: Z00352749
EAN: 4000896014651
Herstellernummer: 2217-PH1
HAZET
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2217-PH1 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Kreuzschlitzschrauben PH · l: 32 mm
UVP: 3,45 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 3,14 € VE 1 Stück Netto 2,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Kreuzschlitz-Schrauben PH
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 8 = 5/16″, ISO 2351-2 - C 8

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Abtrieb Kreuzschlitzschrauben PH
Länge (mm) 32
Gesamtlänge (für eClass) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen