Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2218-PZ3 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Pozidrivschrauben PZ · l: 32 mm

Artikelnummer: Z00352772
EAN: 4000896014729
Herstellernummer: 2218-PZ3
Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2218-PZ3 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Pozidrivschrauben PZ · l: 32 mm
UVP: 3,69 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 3,36 € VE 1 Stück Netto 2,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Pozidriv-Schrauben PZ
  • 6kant-Antrieb ähnlich ISO 1173-C 8 (5/16″)

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Abtrieb Pozidrivschrauben PZ
Länge (mm) 32
Gesamtlänge (für eClass) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen