TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2223-T10 · T10 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen TORX® · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00352704
EAN: 4000896014866
Herstellernummer: 2223-T10
TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2223-T10 · T10 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen TORX® · l: 25 mm
UVP: 5,00 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 4,58 € VE 1 Stück Netto 3,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 6,3 = 1/4″

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 2.74
Schlüsselweite TORX 1 T10
Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
Länge (mm) 25
Gesamtlänge (für eClass) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen