HAZET TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2223-T30 · T30 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen TORX® · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00352675
EAN: 4000896014972
Herstellernummer: 2223-T30
HAZET TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2223-T30 · T30 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen TORX® · l: 25 mm
UVP: 5,18 €   - Sie sparen 25%
Brutto Set-Preis 3,86 € Netto 3,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 6,3 = 1/4″

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsform 6-kant
Antriebsgröße (in Zoll) Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Norm (Antriebsform) sonstige
VDE-geprüft false
Abtriebsgröße T30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]