TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2223-T30H · T30H · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Tamper Resistant TORX® · l: 25 mm

Artikelnummer: Z00352676
EAN: 4000896014989
Herstellernummer: 2223-T30H
TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2223-T30H · T30H · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Tamper Resistant TORX® · l: 25 mm
UVP: 6,31 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 5,58 € VE 1 Stück Netto 4,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für tamper resistant TORX® Schrauben
    (Innen TORX® Schrauben mit Zapfen)
  • Mit stirnseitiger Bohrung
  • T 30 H für Sensorschraube Airbag BMW
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 6,3 = 1/4″

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 5.52
Schlüsselweite TORX 1 T30H
Fahrzeug-Hersteller BMW
Antrieb Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb Tamper Resistant TORX®
Länge (mm) 25
Gesamtlänge (für eClass) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen