TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2223LG-T25 · T25 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen TORX® · l: 65 mm

Artikelnummer: Z00352694
EAN: 4000896015061
Herstellernummer: 2223LG-T25
TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2223LG-T25 · T25 · Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen TORX® · l: 65 mm
UVP: 7,62 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 5,58 € VE 10 Stück Netto 4,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Lange Ausführung
  • 6kant-Antrieb ähnlich ISO 1173-C 6,3 (1/4″)

Made In Germany

  • Für Schrauben der Sitzblende und zum Einstellen des Stahlschiebedaches BMW 3er und 5er Reihe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtriebsgröße T25
Antriebsform 6-kant
VDE-geprüft false
Antriebsgröße (in Zoll) Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Norm (Antriebsform) sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen