HAZET TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2224-T50H · T50H · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Tamper Resistant TORX® · l: 35 mm

Artikelnummer: Z00352716
EAN: 4000896049981
Herstellernummer: 2224-T50H
HAZET TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2224-T50H · T50H · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Tamper Resistant TORX® · l: 35 mm
UVP: 9,94 €   - Sie sparen 24%
Brutto Set-Preis 7,59 € Netto 6,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für tamper resistant TORX® Schrauben
    (Innen TORX® Schrauben mit Zapfen)
  • Mit stirnseitiger Bohrung
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 8 = 5/16″

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]