TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2224-T55 · T55 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen TORX® · l: 35 mm

Artikelnummer: Z00352672
EAN: 4000896015191
Herstellernummer: 2224-T55
TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2224-T55 · T55 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen TORX® · l: 35 mm
UVP: 6,78 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 6,20 € VE 1 Stück Netto 5,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 8 = 5/16″

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 11.22
Schlüsselweite TORX 1 T55
Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
Länge (mm) 35
Gesamtlänge (für eClass) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen