TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2224SLG-T40 · T40 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen TORX® · l: 100 mm

Artikelnummer: Z00352713
EAN: 4000896015252
Herstellernummer: 2224SLG-T40
TORX® Schraubendreher-Einsatz (Bit) 2224SLG-T40 · T40 · Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen TORX® · l: 100 mm
UVP: 15,47 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 13,09 € VE 1 Stück Netto 11,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Lange Ausführung
  • 6kant-Antrieb ISO 1173-C 8 = 5/16″

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TORX Abtrieb 1 mm 6.65
Schlüsselweite TORX 1 T40
Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
Länge (mm) 100
Gesamtlänge (für eClass) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen