KS TOOLS ¼" CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, TS27

Artikelnummer:  
Z00489179 
EAN:  
4042146150672 
Herstellernummer:  
911.3105 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

1,11 €

Netto 0,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 3126
Form Form C 6,35
Gesamtlänge 30.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 30.0
Gewicht in g 6 Gramm
ISO ISO 1173-C 6,3
Material S2 Spezialstahl
Material1 S2 Spezialstahl
Material2 vernickelt
Mit Bohrung Ja
Norm DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 5-Stern Bits mit Stirnlochbohrung
Profil1 5-Stern Bits mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse Sicherheitsbits TS27
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Fünfstern mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben