1/4" CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, TS30

Artikelnummer: Z00489180
EAN: 4042146150689
Herstellernummer: 911.3106
1/4" CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, TS30
Inkl. Steuern: 1,67 € VE 1 Stück Netto 1,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Fünfstern mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Bohrung Ja
Profilgrösse Sicherheitsbits TS30
Gewicht in g 6 Gramm
Profil1 5-Stern Bits mit Stirnlochbohrung
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Material2 vernickelt
DIN DIN 3126
Form Form C 6,35
Gesamtlänge L in mm 30.0
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Hauptkatalogseite K15I_192
ISO ISO 1173
Material1 S2 Spezialstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen