1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, 25mm, 1/8"

Artikelnummer: Z00489401
EAN: 4042146552599
Herstellernummer: 911.3570
KS Tools
1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, 25mm, 1/8"
Inkl. Steuern: 1,69 € VE 1 Stück Netto 1,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgrösse in Zoll, Innensechskant (") 1/8
DIN DIN 3126
Form Form C 6,35
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll (") 1/4
Profil1 Innen6-kant
Mit Bohrung Nein
Material2 vernickelt
Material1 Spezialstahl
Gewicht in g 40
Gesamtlänge L in mm 25.0
ISO ISO 1173-C 6,3
Hauptkatalogseite K15I_191

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen