KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, 25mm, 7mm

Artikelnummer: Z00488946
EAN: 4042146049532
Herstellernummer: 911.2267
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, 25mm, 7mm
Inkl. Steuern: 0,62 € VE 1 Stück Netto 0,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form Form C 6,35
Material2 vernickelt
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Gesamtlänge L in mm 25.0
Material1 Spezialstahl
Mit Bohrung Nein
Profilgrösse in mm, Innensechskant 7 Millimeter
DIN DIN 3126
ISO ISO 1173-C 6,3
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Profil1 Innen6-kant
Hauptkatalogseite K15I_191
Gewicht in g 6 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen