KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 1/4"

Artikelnummer: Z00489537
EAN: 4042146553077
Herstellernummer: 911.3724
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 1/4"
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant mit Kugelkopf
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Spezialstahl
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Gesamtlänge L in mm 25.0
Hauptkatalogseite K15I_191
Antriebsform Aussensechskantantrieb
ISO ISO 1173-C 6,3
DIN DIN 3126
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Material2 vernickelt
Gewicht in g 6 Gramm
Mit Bohrung Nein
Profilgrösse in Zoll, Innensechskant 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Form Form C 6,35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]