KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 5/32''

Artikelnummer: Z00489167
EAN: 4042146051818
Herstellernummer: 911.2958
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 5/32''
Brutto Set-Preis 0,58 € Netto 0,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Innen6-kant m. Stirnlochbohrung
Material1 S2 Spezialstahl
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Mit Bohrung Ja
Profil2 Zollmaße
DIN DIN 3126
Gewicht in g 5 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_191
Gesamtlänge L in mm 25.0
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Form Form C 6,35
Material2 vernickelt
Profilgrösse in Zoll, Innensechskant 5/32 Sekunde (Bogensekunde)
ISO ISO 1173-C 6,3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]