KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit PH, 25mm, PH1

Artikelnummer: Z00488902
EAN: 4042146048887
Herstellernummer: 911.2201
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit PH, 25mm, PH1
Brutto Set-Preis 1,08 € Netto 0,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 PH
Form Form C 6,35
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Material1 Spezialstahl
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Hauptkatalogseite K15I_191
Profilgrösse PH1
Gewicht in g 5 Gramm
ISO ISO 1173-C 6,3
DIN DIN 3126
Gesamtlänge L in mm 25.0
Material2 vernickelt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]