KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit PH, 50mm, PH4

Artikelnummer: Z00489242
EAN: 4042146551332
Herstellernummer: 911.3341
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit PH, 50mm, PH4
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3126
Profilgrösse PH4
Material1 S2 Spezialstahl
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Gewicht in g 12 Gramm
Profil1 PH
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Gesamtlänge L in mm 50.0
Material2 vernickelt
Hauptkatalogseite K15I_198
ISO ISO 1173-E 6,3
Form Form E 6,35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]