KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit RIBE, 25mm, M4

Artikelnummer: Z00489787
EAN: 4042146407745
Herstellernummer: 911.5260
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit RIBE, 25mm, M4
Inkl. Steuern: 2,00 € VE 1 Stück Netto 1,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • RIBE®
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material2 phosphatiert
Gesamtlänge L in mm 25.0
Profilgrösse RIBE® M4
Gewicht in g 6 Gramm
Mit Bohrung Nein
Material1 S2 Spezialstahl
ISO ISO 1173-C 8
Form Form C 8
Hauptkatalogseite K15I_193
Antriebsform Aussensechskantantrieb
HRC 58 - 62
DIN DIN 3126
Profil1 RIBE®
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen