• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

HAZET Bit-Halter 810SPC-6.3 - Sechskant hohl 6,3 (¼ Zoll)

UVP: 11,90 € 8,01 € Netto 6,73 €
- 44%

GEDORE Verlängerung, flexibel, ¼" 120 mm

UVP: 16,95 € 9,45 € Netto 7,94 €
- 38%

GEDORE Bit-Halter ¼", lang

UVP: 13,86 € 8,64 € Netto 7,26 €
- 34%

KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit-Satz, 11-tlg., Vielzahn

UVP: 27,31 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 40%

KS TOOLS Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 5/16"

UVP: 4,39 € 2,64 € Netto 2,22 €
- 25%

KS TOOLS ¼" CLASSIC Bit Schlitz, 50mm, 2,5mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 1,33 €
1,00 €

Netto 0,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 3126
Form Form E 6,35
Gesamtlänge 50.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 50.0
Gewicht in g 10 Gramm
ISO ISO 1173-E 6,3
Klingenbreite Schlitz in mm 2.5 Millimeter
Material S2 Spezialstahl
Material1 S2 Spezialstahl
Material2 vernickelt
Norm DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Profil Schlitz
Profil1 Schlitz
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Schlitz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

17 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben