KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit Schlitz, 50mm, 6mm

Artikelnummer: Z00489079
EAN: 4042146051207
Herstellernummer: 911.2761
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit Schlitz, 50mm, 6mm
Inkl. Steuern: 1,67 € VE 1 Stück Netto 1,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 50.0
Material2 vernickelt
DIN DIN 3126
Material1 S2 Spezialstahl
Klingenbreite Schlitz in mm 6.0 Millimeter
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Gewicht in g 10 Gramm
Form Form E 6,35
ISO ISO 1173-E 6,3
Hauptkatalogseite K15I_198
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Profil1 Schlitz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen