KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit Spanner, 25mm, 12mm

Artikelnummer: Z00489425
EAN: 4042146553336
Herstellernummer: 911.3594
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit Spanner, 25mm, 12mm
Inkl. Steuern: 2,93 € VE 1 Stück Netto 2,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Spanner
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1173-C 6,3
Hauptkatalogseite K15I_193
DIN DIN 3126
Material1 S2 Spezialstahl
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Form Form C 6,35
Profilgröße Spanner in mm 12.0 Millimeter
Gewicht in g 8 Gramm
Gesamtlänge L in mm 25.0
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Profil1 Spanner Sicherheitsbits
Material2 vernickelt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen