KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit TX, 50mm, T2

Artikelnummer: Z00489264
EAN: 4042146551592
Herstellernummer: 911.3367
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit TX, 50mm, T2
Inkl. Steuern: 2,11 € VE 1 Stück Netto 1,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173- E 6,3
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgrösse T2
DIN DIN 3126
Material1 S2 Spezialstahl
Material2 vernickelt
Profil1 TORX®
Gesamtlänge L in mm 50.0
Mit Bohrung Nein
Hauptkatalogseite K15I_199
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Gewicht in g 10 Gramm
ISO ISO 1173-E 6,3
Form Form E 6,35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen