KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit TX, 75mm, T30

Artikelnummer: Z00489837
EAN: 4042146054765
Herstellernummer: 911.7556
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit TX, 75mm, T30
Inkl. Steuern: 2,33 € VE 1 Stück Netto 1,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Hauptkatalogseite K15I_200
Material2 vernickelt
Gesamtlänge L in mm 75.0
ISO ISO 1173-E 6,3
Profil1 TORX®
Gewicht in g 17 Gramm
Profilgrösse T30
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Form Form E 6,35
DIN DIN 3126
Material1 S2 Spezialstahl
Mit Bohrung Nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen