1/4" CLASSIC Bit TX, Bohrung, 50mm, TB9

Artikelnummer: Z00489089
EAN: 4042146051252
Herstellernummer: 911.2776
1/4" CLASSIC Bit TX, Bohrung, 50mm, TB9
Inkl. Steuern: 1,67 € VE 1 Stück Netto 1,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_199
DIN DIN 3126
Mit Bohrung Ja
Gesamtlänge L in mm 50.0
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Material2 vernickelt
Material1 S2 Spezialstahl
Gewicht in g 10 Gramm
ISO ISO 1173-E 6,3
Profilgrösse TB9
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Form Form E 6,35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen