KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit TX, Bohrung, 75mm, TB20

Artikelnummer: Z00489796
EAN: 4042146054352
Herstellernummer: 911.7504
KS TOOLS 1/4" CLASSIC Bit TX, Bohrung, 75mm, TB20
Inkl. Steuern: 2,33 € VE 1 Stück Netto 1,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 20 Gramm
Mit Bohrung Ja
Form Form E 6,35
Hauptkatalogseite K15I_200
Material2 vernickelt
DIN DIN 3126
Gesamtlänge L in mm 75.0
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
ISO ISO 1173-E 6,3
Profilgrösse TB20
Material1 S2 Spezialstahl
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen