KS TOOLS 1/4" HSS Co Kegel- und Entgratsenker-Bit 90°

Artikelnummer: Z00483937
EAN: 4042146348079
Herstellernummer: 336.0304
KS TOOLS 1/4" HSS Co Kegel- und Entgratsenker-Bit 90°
Brutto Set-Preis 16,01 € Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • rechtsschneidend
  • 90° Senkwinkel
  • mit 1/4" Außensechskantaufnahme nach DIN 3126 - C 6,3
  • drei Schneiden
  • e Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 36 Gramm
Material1 kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Gesamtlänge L in mm 60.0
Schaftform 6-kant
Senkwinkel 90
Durchmesser (d2) 2.5 Millimeter
Oberfläche blank
Schneidrichtung rechts
Hauptkatalogseite K15I_630
Schneidstoff HSS Co
DIN DIN 3126 / C 6,3
Durchmesser (D1) mm 16.5
Schaftdurchmesser D3 6.4 Millimeter
Anwendungsbereich Material Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]