KS TOOLS 1/4" HSS Co Kegel- und Entgratsenker-Bit 90°

Artikelnummer: Z00483938
EAN: 4042146348086
Herstellernummer: 336.0305
KS TOOLS 1/4" HSS Co Kegel- und Entgratsenker-Bit 90°
Inkl. Steuern: 19,00 € VE 1 Stück Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • rechtsschneidend
  • 90° Senkwinkel
  • mit 1/4" Außensechskantaufnahme nach DIN 3126 - C 6,3
  • drei Schneiden
  • e Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_630
Oberfläche blank
Durchmesser (d2) 3.0 Millimeter
Gewicht in g 52 Gramm
Durchmesser (D1) mm 20.5
Schneidstoff HSS Co
Schaftform 6-kant
DIN DIN 3126 / C 6,3
Senkwinkel 90
Material1 kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Gesamtlänge L in mm 63.0
Anwendungsbereich Material Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Schaftdurchmesser D3 6.4 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen