1/4" HSS Kegel- und Entgratsenker-Bit 90°, 16,5mm

Artikelnummer: Z00483931
EAN: 4042146348017
Herstellernummer: 336.0278
1/4" HSS Kegel- und Entgratsenker-Bit 90°, 16,5mm
Inkl. Steuern: 19,88 € VE 1 Stück Netto 16,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • rechtsschneidend
  • 90° Senkwinkel
  • mit 1/4" Außensechskantaufnahme nach DIN 3126 - C 6,3
  • drei Schneiden
  • e Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftform 6-kant
Schaftdurchmesser D3 (mm) 6.4
Senkwinkel (Grad (Winkel)) 90
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
DIN DIN 3126 / C 6,3
Durchmesser (d2) (mm) 2.5
Durchmesser (d1) (mm) 16.5
Anwendungsbereich Material Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Oberfläche blank
Material1 Hochleistungsstahl
Gewicht in g 36
Gesamtlänge L in mm 60.0
Hauptkatalogseite K15I_630
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen