KS TOOLS 1/4" HSS TiN Kegel- und Entgratsenker-Bit 90°

Artikelnummer: Z00483939
EAN: 4042146348093
Herstellernummer: 336.0326
KS TOOLS 1/4" HSS TiN Kegel- und Entgratsenker-Bit 90°
Inkl. Steuern: 8,70 € VE 1 Stück Netto 7,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • rechtsschneidend
  • 90° Senkwinkel
  • drei Schneiden
  • mit 1/4" Außensechskantaufnahme nach DIN 3126 - C 6,3
  • mit TiN beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3126 / C 6,3
Schneidstoff HSS TiN
Senkwinkel 90
Schaftform 6-kant
Schneidrichtung rechts
Anwendungsbereich Material Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle
Gesamtlänge L in mm 45.0
Oberfläche TiN beschichtet
Hauptkatalogseite K15I_631
Schaftdurchmesser D3 6.4 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 6.3
Durchmesser (d2) 1.0 Millimeter
Gewicht in g 10 Gramm
Material1 Hochleistungsstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen