KS TOOLS 1/4" Schlitz-Bit 5mm, 25mm, S2

Artikelnummer: Z00489003
EAN: 4042146111628
Herstellernummer: 911.2392
KS TOOLS 1/4" Schlitz-Bit 5mm, 25mm, S2
Brutto Set-Preis 0,58 € Netto 0,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material2 vernickelt
Gesamtlänge L in mm 25.0
ISO ISO 1173-C 6,3
Klingenbreite Schlitz in mm 5.0 Millimeter
Gewicht in g 5 Gramm
Form Form C 6,35
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Material1 S2 Spezialstahl
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
DIN DIN 3126
Hauptkatalogseite K15I_190
Profil1 Schlitz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]