KS TOOLS 1/4" TIN Bit Innensechskant, 25mm, 4mm

Artikelnummer: Z00489485
EAN: 4042146554050
Herstellernummer: 911.3670
KS TOOLS 1/4" TIN Bit Innensechskant, 25mm, 4mm
Brutto Set-Preis 2,00 € Netto 1,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_202
ISO ISO 1173-E 6,3
Profilgrösse in mm, Innensechskant 4,0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 25.0
Form Form C 6,35
Material2 Titan beschichtet
DIN DIN 3126
Profil1 6-Kant
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Gewicht in g 6 Gramm
Material1 Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]