KS TOOLS 1/4" TIN Bit TX, 25mm, T25

Artikelnummer: Z00489471
EAN: 4042146553916
Herstellernummer: 911.3656
KS TOOLS 1/4" TIN Bit TX, 25mm, T25
Inkl. Steuern: 1,39 € VE 1 Stück Netto 1,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Gesamtlänge L in mm 25.0
Form Form C 6,35
Profilgrösse in TORX® T25
ISO ISO 1173-E 6,3
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Gewicht in g 6 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_202
Profil1 TORX®
DIN DIN 3126
Material1 Spezialstahl
Material2 Titan beschichtet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen