KS TOOLS 1/4" TORSIONpower Bit Schlitz, 75mm, 6mm

Artikelnummer: Z00491107
EAN: 4042146477328
Herstellernummer: 918.3365
KS TOOLS 1/4" TORSIONpower Bit Schlitz, 75mm, 6mm
Brutto Set-Preis 2,00 € Netto 1,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 75.0
Antriebsform Aussensechskantantrieb
DIN DIN 3126
ISO ISO 1173-E 6,3
Funktions-Attribute 1 Farbcode
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Profil1 Schlitz
Hauptkatalogseite K15I_204
Farbe orange
Gewicht in g 20 Gramm
Material1 S2 Spezialstahl
Material2 vernickelt
Klingenbreite Schlitz in mm 6 Millimeter
Form Form E 6,35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]