KS TOOLS 1/4" TORSIONpower Bit TX, 75mm, T40

Artikelnummer: Z00491151
EAN: 4042146477441
Herstellernummer: 918.3580
KS TOOLS 1/4" TORSIONpower Bit TX, 75mm, T40
Inkl. Steuern: 3,01 € VE 1 Stück Netto 2,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 75.0
Material2 vernickelt
Profilgrösse T40
Profil1 TORX®
Mit Bohrung Nein
Aufnahme in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
Funktions-Attribute 1 Farbcode
Form Form E 6,35
Farbe hellgelb
ISO ISO 1173-E 6,3
DIN DIN 3126
Hauptkatalogseite K15I_204
Gewicht in g 17 Gramm
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Material1 S2 Spezialstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen