10 mm CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, TS45

Artikelnummer: Z00489190
EAN: 4042146386576
Herstellernummer: 911.3122
KS Tools
10 mm CLASSIC Bit für Fünfstern, Bohrung, TS45
Inkl. Steuern: 2,00 € VE 1 Stück Netto 1,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Fünfstern mit Stirnlochbohrung
  • mit 10 mm Außensechskant
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgrösse Sicherheitsbits TS45
DIN DIN 3126
Form Form C 6,35
Antriebsform Aussensechskantantrieb
Außensechskant 10 mm
Aufnahme in mm 10 mm
Profil1 5-Stern Bits mit Stirnlochbohrung
Mit Bohrung Ja
Material2 vernickelt
Material1 Spezialstahl
Gewicht in g 11
Gesamtlänge L in mm 30.0
ISO ISO 1173
Hauptkatalogseite K15I_207

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen